- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- ハンガーレール フックのおすすめ人気ランキング
ハンガーレール フックのおすすめ人気ランキング
2026/03/02更新160件の「ハンガーレール フック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「壁掛けハンガーラック」、「レールクリップ」、「ピクチャーハンガー」などの商品も取り扱っております。
上部にはハンガーを掛けることができ、スポンジ部には画鋲、ビスの固定が可能です。
壁や壁紙への負担を少なく、壁面を有効利用できます。
色
白
材質(キャップ)
PS(白)
材質(レール)
PS発泡材(白)
材質
塩化ビニール・ABS樹脂・SUS304
仕様
接着テープ付、ビス止め可能
付属品
木ねじ(2本)
エスコ品番
EA638LL-12
全長(mm)
430
耐荷重(kg)
3
穴径(mm)
3
1個
¥1,110
税込¥1,221
当日出荷
壁にフィットして邪魔になりません。
先端コーナーは全て丸く仕上げてあり安全です。
使用しない場合は横に折り曲げてください。
全長(mm)
3600
材質/仕上
アルミ/アルマイトシルバー
色
シルバー
1本
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
フック付でハンガーなどをかけられます。オプション品により、使用用途に合わせてご自由にアレンジできます
材質
レール:アルミラッピング/キャップ:樹脂/フック:亜鉛ダイカスト
静止荷重(kg)
8(ピン)/10(ネジ)
ハンガーセットとの連結はワイヤを差し込むだけのプッシュ固定式ワンタッチフックです。
※パネ内蔵により、レールかうの脱着が容易になりました。
シリーズ
コレダーライン
仕様
後入用、天付用
材質
エコブラス・ステンレス
耐荷重(kg)
(単体推奨)70、(最大)255
仕上
無電解ニッケルメッキ・ショットブラスト
1個
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
石こうボードに画びょう感覚。らくらくプッシュ&クロスピンでしっかり固定。かわいいニコニコマークのニコピンが取付をサポート。服やバックを掛けられる便利なハンガーフック。フック部分が左右にスライドするので欠けるものの大きさに合わせて調整できます
静止荷重(kg)
5(ピン)/10(ネジ)
あると便利な長押を現代風にアレンジ。用途を限定しない使い勝手の良さが魅力です。フック付で小物を掛けられます。オプション部品の追加で使い方いろいろ
材質
本体:木質ボード・アルミ/ベース桟:木/フック:スチール
ちょっとした壁を収納スペースにできるレール。フック付汎用レール。ポストカードなどを留めるクリップ付
材質
本体:アルミ・樹脂/キャップ:樹脂/フック:スチール
色
ホワイト
静止荷重(kg)
5(ピン)/10(ネジ)
バランサー、エアツールなどを吊り下げ、作業の効率化を図ります。
付属品
吊り下げ用フック 2個
トラスコ品番
467-1562
適合機種
TH型、THRC-1500
材質
スチール
タイプ
間口900mm用
間口(mm)
850
1個
¥5,198
税込¥5,718
6日以内出荷
和室の完成度を高める和風造作部材 現代和室の間取りや納まりに合わせて、統一感のある和室をコーディネートします。
用途造作部材~和風造作部材~付鴨居/付柱/長押/回り縁/畳寄/見切/鴨居/中鴨居/敷居/方立/窓鴨居/窓敷居/窓鴨居/敷居/窓縦枠/縦枠/MDF面材/専用施工部材
長さ(mm)
3900
幅(mm)
90
厚さ(mm)
21
1箱(2本)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
ハンガーレールとセットで収納力アップ。フック部分が安定して掛けやすいフラットな形状。ワイヤーシェルフなら、直接引っ掛けて使用可能です。ハンガーレールにフックを引っ掛ければ、小物の収納がさらに効率的に。
用途エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ
材質
スチール製クロームメッキ仕上げ
色(本体)
クローム
耐荷重(kg/個)
5
1セット(4個)
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
裏面に強力マグネットシート付。
自由に動かせるフック5個付。
ワンダーパネルに吸着させた場合の目安耐荷重約2.5kg(参考値で保証値ではありません)。
寸法(mm)
909×47×32
質量(kg)
1
トラックレール(ハンガーレール)用のリング付単車(Sカン、シャックル、Wシャックル等使用可です)、先端にリングが付いております。吊り下がっている軸は360°回転します。
用途ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。
材質
本体:SPHC+ポリアミド樹脂/リング:普通鋼
耐荷重(kg)
25(1個当り)
呼称
2号
仕上
クロメートメッキ
設置場所
(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
吊車
単車
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
ワイヤーの固定、調節を行う金具です。簡単な操作でパネルなど吊ったものの位置を、自由に調節・固定できます。本体上部のピンを押すとフック部がフリーとなり、ピンを離すとその位置で固定します。フックなどに掛けて使用します。ピクチャーレール用の固定フックとの組み合わせが可能です。ワイヤーの下部には余ったワイヤーを巻き取れるクリップが付属しています。
材質
鋼
質量(g)
36
仕上
ニッケルめっき
耐荷重(N)
196
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷